Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 50 - 450 ft.lb.
CHICAGO PNEUMATIKUS
További információ
Modell számCP749
Harmonizációs Kódex8467115040
Max. Csavar kapacitás5 / 8 "
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.5
Fúj percenként1320
CFM @ Teljes terhelés22.0
Adóáltalános
Szabad sebesség6400 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. forgatónyomaték625 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Nyomatéktartomány50 és 450 ft.-lb.
TételLevegő ütőkulcs