Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H429015LS csatlakozó Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer | AB9DWL 2CEZ7

HARVEL CLEAR H429015LS csatlakozó Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer

Raktáron
Tétel: AB9DWL Típus: H429015LSKereszthivatkozás: 2CEZ7
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
€107.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer x Oldószer
Max. Nyomás200 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H429005LS csatlakozó 1/2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWG 2CEZ3 H429005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€33.49
HARVEL CLEAR H429007LS csatlakozó 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWH 2CEZ4 H429007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€47.61
HARVEL CLEAR H429010LS csatlakozó 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWJ 2CEZ5 H429010LS270 psi 73 ° F-on1"€74.75
HARVEL CLEAR H429012LS csatlakozó Pvc 40 1-1/4 hüvelyk Oldószer | AB9DWK 2CEZ6 H429012LS220 psi 73 ° F-on1.25 "€100.10
HARVEL CLEAR H429020LS csatlakozó 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWM 2CEZ8 H429020LS170 psi 73 ° F-on2"€163.54
HARVEL CLEAR H429025LS csatlakozó Pvc 40 2-1/2 hüvelyk Oldószer | AB9DWN 2CEZ9 H429025LSOldószer x Oldószer2.5 "€343.23
HARVEL CLEAR H429030LS csatlakozó 3 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWP 2CFA1 H429030LS155 psi 73 ° F-on3"€501.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H429015LS csatlakozó Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer
€107.40 /Mértékegység