Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL6 cső Uhmw 4 Idx4 1/2 hüvelykes külső átmérő 1 láb | AB3QPG

APPROVED VENDOR 1UWL6 cső Uhmw 4 Idx4 1/2 hüvelykes külső átmérő 1 láb

Raktáron
Tétel: AB3QPG Modell: 1UWL6
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
€264.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.4"
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.4.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU6 Cső Uhmw 4 Idx4 1/2 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QRC 1UWU63 láb.€263.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXA6 cső Uhmw 4 Idx4 1/2 hüvelykes külső átmérő 6 láb | AB3QUM 1UXA66"€1,124.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL6 cső Uhmw 4 Idx4 1/2 hüvelykes külső átmérő 1 láb
€264.53 /Mértékegység