HARRINGTON CB100-20 Manual Chain Hoist, 20000 lb Load Capacity, 72 lb Pull to Lift Rated Load | CR3QVF 45NV24

HARRINGTON CB100-20 kézi láncos emelő, 20000 font teherbírás, 72 lb húzás az emeléshez névleges terhelés

Raktáron
Cikkszám: CR3QVF Modell: CB100-20Kereszthivatkozás: 45NV24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,453.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHorognyitásTételHosszLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON CF005-10 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXG 6HJF4 CF005-105 29 / 32 "5.375 "1.125 "Kézi láncemelő12 13 / 16 "10 ft.1000 font12-13 / 16 "€525.90
HARRINGTON CF005-15 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emelje fel 15 láb | AE9BXH 6HJF5 CF005-155 29 / 32 "5.375 "1.125 "Kézi láncemelő12 13 / 16 "15 ft.1000 font12-13 / 16 "€654.25
HARRINGTON CF005-20 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emelje fel 20 láb | AE9BXJ 6HJF6 CF005-205 29 / 32 "5.375 "1.125 "Kézi láncemelő12 13 / 16 "20 ft.1000 font12-13 / 16 "€852.71
HARRINGTON CF010-10 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXK 6HJF7 CF010-106 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Kézi láncemelő14 9 / 16 "10 ft.2000 font14.625 "€570.52
HARRINGTON CF010-15 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 15 láb | AE9BXL 6HJF8 CF010-156 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Kézi láncemelő14 9 / 16 "15 ft.2000 font14.625 "€752.22
HARRINGTON CF010-20 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 20 láb | AE9BXM 6HJF9 CF010-206 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Kézi láncemelő14 9 / 16 "20 ft.2000 font14.625 "€871.10
HARRINGTON CF015-10 kézi láncos emelő 3000 Lb. Emelje fel 10 láb | AE9BXN 6HJG0 CF015-108"6"1-5 / 16 "Kézi láncemelő17 5 / 16 "10 ft.3000 font17-5 / 16 "€925.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON CB100-20 kézi láncos emelő, 20000 font teherbírás, 72 lb húzás az emeléshez névleges terhelés
€7,453.90 /Mértékegység