Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-22-8510 derékszögű csatlakozó 2.4 - 18.0 V | AC2VYN 2NJ51

MILWAUKEE 49-22-8510 derékszögű csatlakozó 2.4 - 18.0 V

Raktáron
Tétel: AC2VYN Modell: 49-22-8510Kereszthivatkozás: 2NJ51
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
€115.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű rögzítés
Feszültség2.4 a 18.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termék részletek:

A Milwaukee 49-22-8510 derékszögű rögzítőelemet az építőiparban és a fafeldolgozásban használják. Ez a tartozék hozzáférést biztosít szűk területekhez, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy fúrjanak és rögzítsenek olyan helyeken, ahol a hagyományos szerszámok nehezen érhetők el.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 49-22-8510 derékszögű rögzítőelem teljes hossza 9-1/2 hüvelyk, így kompakt kialakítást biztosít a szűk helyeken való jobb manőverezhetőség érdekében.
  • Ez a derékszögű tartozék kompatibilis akkus fúrógépekkel és szabványos 1/4 hüvelykes hatlapú tartozékokkal, amelyek sokoldalúságot kínálnak különféle fúrási alkalmazásokhoz.
  • Egyetlen csomagnyi mennyiséggel érkezik, így teljes és önálló tartozékot biztosít azonnali használatra.
  • Úgy tervezték, hogy csatlakozzon a fúrótokmányhoz, lehetővé téve a fúrószár átállítását a szerszámtesthez képest 90 fokos szögben.
  • A derékszögű rögzítés lehetővé teszi, hogy a szabványos fúrók derékszögű fúrókhoz hasonlóan működjenek, megkönnyítve a sarkokhoz és szűk helyekhez való hozzáférést, valamint a csatlakozások és a csapok közötti munkavégzést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használhatok szabványos fúrószárakat ezzel a tartozékkal, vagy speciális fúrókra van szükség?

V. A tartozék kompatibilis a szabványos 1/4 hüvelykes hatlapú tartozékokkal, lehetővé téve a szokásos fúrószárak és tartozékok használatát.

K. Milyen előnyökkel jár a fúrószár 90 fokos szögben történő átállítása a munkámban?

V. Ez a funkció lehetővé teszi a szűk sarkok és terek elérését, így ideális szűk helyeken vagy gerendák és csapok közötti fúráshoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8510 derékszögű csatlakozó 2.4 - 18.0 V
€115.88 /Mértékegység