Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN RD702SL csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZMH 31C914

HANSEN RD702SL csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZMH Típus: RD702SLKereszthivatkozás: 31C914

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás15 psi
Csőméret1 / 4 "
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódMax. NyomásCsőméretÁr
HANSEN GR600 csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZLF 31C888 GR600Zöld1500 psi1 / 8 "€38.36
HANSEN GR602 csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZLG 31C889 GR602Zöld1500 psi1 / 4 "€37.18
HANSEN GR602SL csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZLH 31C890 GR602SLZöld100 psi1 / 4 "€46.65
HANSEN GR604 Coupler Body Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZLL 31C893 GR604Zöld1500 psi3 / 8 "€37.86
HANSEN GR604SL csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZLP 31C896 GR604SLZöld100 psi3 / 8 "€33.42
HANSEN GR605RSL csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZLR 31C898 GR605RSLZöld100 psi9 / 16 "€54.84
HANSEN RD700 csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz | AC4ZMF 31C912 RD700Piros1500 psi1 / 8 "€41.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN RD702SL csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz
€48.58 /Mértékegység