Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON S-WH-4NYB forgólapos görgő 2000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WLG 49H509

HAMILTON S-WH-4NYB forgólapos görgő 2000 Lb 4 hüvelyk átm

Raktáron
Tétel: AG6WLG Modell: S-WH-4NYBKereszthivatkozás: 49H509

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€386.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert85 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5/8 x 3-5/8"
Terhelési érték2000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 x 3 "
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagaNejlon
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNejlon
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-420-NYB-1/2 sz
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezvastagságÁr
HAMILTON S-WH-6SPB forgatható lemez görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nem300-999 font960 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€310.05
HAMILTON S-WH-8SPB forgótányér görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nem1000-2999 font1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€345.36
HAMILTON S-WH-4DB forgatható lemez görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Igen300-999 font750 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€249.02
HAMILTON S-WH-4MB forgótányér görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VRK 5VH89 S-WH-4 MB3 x 3 "Igen1000-2999 font1000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€241.76
HAMILTON S-WH-4P forgótányér görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nem300-999 font800 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€203.47
HAMILTON S-WH-6DB forgótányér görgő 1250 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Igen1000-2999 font1250 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€299.17
HAMILTON S-WH-6FSB forgótányér görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nem1000-2999 font2000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€351.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WH-4NYB forgólapos görgő 2000 Lb 4 hüvelyk átm
€386.85 /Mértékegység