HAMILTON WH sorozat, forgatható lemez görgő


Szűrő
Caster Temp. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Tányér mérete: 4 x 5 " , Lemez típusa: B , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 2"
StílusModellBelső furatlyuk-távolságGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
S-WH-4WNB
2-5/8 x 3-5/8"Nem300-999 font800 fontIgen3 x 3 "5.625 "1 / 4 "€259.29
B
S-WH-6WNB
2-5/8 x 3-5/8"Nem1000-2999 font1000 fontIgen3 x 3 "7.5 "1 / 4 "€258.93
C
S-WH-6SWF
2-5/8 x 3-5/8"Nem1000-2999 font1400 fontIgen3 x 3 "7.5 "0.25 "€482.12
D
S-WH-8TRB
2-5/8 x 3-5/8"Nem1000-2999 font1800 fontIgen3 x 3 "9.5 "0.25 "€612.79
E
S-WH-6DB70
2-5/8 x 3-5/8"Nem1000-2999 font1560 fontIgen3 x 3 "7.5 "0.25 "€367.54
F
S-WH-4NYB
2-5/8 x 3-5/8"Nem1000-2999 font2000 fontIgen3 x 3 "5.625 "0.25 "€386.85
G
S-WH-8SWF
2-5/8 x 3-5/8"Nem1000-2999 font2000 fontIgen3 x 3 "9.5 "0.25 "€473.30
H
S-WH-4TRB
2-5/8 x 3-5/8"Nem300-999 font900 fontIgen3 x 3 "5.625 "0.25 "€435.48
I
S-WH-4SPB
2-5/8 x 3-5/8"Nem300-999 font600 fontIgen3 x 3 "5.625 "0.25 "€303.98
J
S-WH-4DB70
2-5/8 x 3-5/8"Nem300-999 font975 fontIgen3 x 3 "5.625 "0.25 "€328.22
K
S-WH-4SWF
2-5/8 x 3-5/8"Nem300-999 font700 fontIgen3 x 3 "5.625 "0.25 "€420.28
L
S-WH-4P
3 x 3 "Nem300-999 font800 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€203.47
M
S-WH-8P
3 x 3 "Igen1000-2999 font1400 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€224.40
N
S-WH-8 MB
3 x 3 "Igen1000-2999 font1500 fontNem2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€291.20
O
S-WH-8SPB
3 x 3 "Nem1000-2999 font1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€345.35
P
S-WH-6 MB
3 x 3 "Nem1000-2999 font1400 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€258.26
Q
S-WH-6DB
3 x 3 "Igen1000-2999 font1250 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€299.17
R
S-WH-6P
3 x 3 "Igen1000-2999 font1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€211.90
S
S-WH-4 MB
3 x 3 "Igen1000-2999 font1000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€241.76
T
S-WH-4DB
3 x 3 "Igen300-999 font750 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€249.02
U
S-WH-6SPB
3 x 3 "Nem300-999 font960 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€310.05
V
S-WH-6FSB
3 x 3 "Nem1000-2999 font2000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€351.53
W
S-WH-8DB
3 x 3 "Igen1000-2999 font1550 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€329.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?