LABCONCO 2247400 Laboratóriumi páraelszívó 47 hüvelykes | AH8ZCW 39D599

LABCONCO 2247400 Laboratóriumi páraelszívó 47 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8ZCW Típus: 2247400Kereszthivatkozás: 39D599

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,957.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi füstgáz
Ügynökségi megfelelésCFR 29, 1910. rész, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Szekrény felületi befejezési tesztjei
Légáramlat720 cfm 35-nál SP-ben
színekGleccser fehér
Mélység25 "
Magasság48 "
Hz60
Sebességek száma1
Fázisegyetlen
Hangszint75
Feszültség115
Szélesség47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlattípusSzélességÁr
LABCONCO 2246600 Laboratóriumi páraelszívó összeszerelve, 47 hüvelykes | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm 35-nál SP-benÖsszeszerelés nélkül47 "€10,098.36
LABCONCO 2246400 Laboratóriumi füstelszívó összeszerelt 70 hüvelykes | AH8ZDA 39D604 22464001120 cfm 57-nál SP-benÖsszeállított70 "€10,246.81
ajánlatkérés
LABCONCO 2246700 Laboratóriumi páraelszívó összeszerelve, 70 hüvelykes | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm 57-nál SP-benÖsszeszerelés nélkül70 "€9,916.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 2247400 Laboratóriumi páraelszívó 47 hüvelykes
€9,957.26 /Mértékegység