ARO Precíziós levegőszabályozók


Szűrő
Test anyaga: Cink öntvény , Max. Folyam: 200 cfm , Max. Nyomás: 400 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Teljes magasság: 7.25 " , Teljes hossz: 3.63 " , Teljes szélesség: 3.63 " , Szelep kialakítása: Kiegyensúlyozott
StílusModellBeállítási tartományCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
PR4021-200
--€473.66
ajánlatkérés
B
PR4033-200
--€1,011.14
ajánlatkérés
B
PR4044-300
--€1,091.77
ajánlatkérés
B
PR4055-200
--€1,084.26
ajánlatkérés
A
PR4021-300
--€475.82
ajánlatkérés
A
PR4031-300
--€456.55
ajánlatkérés
B
PR4033-300
--€1,111.54
ajánlatkérés
A
PR4031-200
--€515.28
ajánlatkérés
C
PR4055-300
0-30 psi3 / 4 "NPT€1,073.46
C
PR4044-200
0-60 psi1 / 2 "NPT€1,076.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?