HAMILTON R-WHS-6SB merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VHP 1VHN4

HAMILTON R-WHS-6SB merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3VHP Típus: R-WHS-6SBKereszthivatkozás: 1VHN4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagRozsdamentes acél
durométert201 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyag304 típusú rozsdamentes acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. W-620-SB-1/2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakRozsdamentes acél dupla árnyékolású precíziós labda
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő6"
Kerék anyaga303 típusú rozsdamentes acél
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.334
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékKerék színeKerékátmérőKerék anyagaAlapszínÁr
HAMILTON R-WHS-4UYSB merevlemezes görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. Sz. W-420-UYSB-1/2Kék4"poliuretánKék€339.83
HAMILTON R-WHS-4SB merevlemezes görgő 850 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300-999 fontRozsdamentes acélMfr. W-420-SB-1/2 szEzüst4"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€550.73
HAMILTON R-WHS-8UYSB merevlemezes görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. Sz. W-820-UYSB-1/2Kék8"poliuretánKék€408.17
HAMILTON R-WHS-8SB merevlemezes görgő 1600 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000-2999 fontRozsdamentes acélMfr. W-820-SB-1/2 szEzüst8"304 típusú rozsdamentes acélEzüst€1,319.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-WHS-6SB merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€802.46 /Mértékegység