Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-WHS-8UYSB merevlemezes görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VHR 1VHN6

HAMILTON R-WHS-8UYSB merevlemezes görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VHR Modell: R-WHS-8UYSBKereszthivatkozás: 1VHN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€408.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínKék
Alapvető anyagpoliuretán
durométert80 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyag304 típusú rozsdamentes acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. Sz. W-820-UYSB-1/2
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakRozsdamentes acél dupla árnyékolású precíziós labda
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.628
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékKerék színeKerékátmérőKerék anyagaAlapszínÁr
HAMILTON R-WHS-4UYSB merevlemezes görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. Sz. W-420-UYSB-1/2Kék4"poliuretánKék€339.83
HAMILTON R-WHS-4SB merevlemezes görgő 850 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300-999 fontRozsdamentes acélMfr. W-420-SB-1/2 szEzüst4"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€550.73
HAMILTON R-WHS-6SB merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000-2999 fontRozsdamentes acélMfr. W-620-SB-1/2 szEzüst6"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€802.46
HAMILTON R-WHS-8SB merevlemezes görgő 1600 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000-2999 fontRozsdamentes acélMfr. W-820-SB-1/2 szEzüst8"304 típusú rozsdamentes acélEzüst€1,319.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-WHS-8UYSB merevlemezes görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérő
€408.17 /Mértékegység