HAMILTON R-7016-PR merev pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VMG 5VF83

HAMILTON R-7016-PR Merev pneumatikus görgő 4 W 16 Átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VMG Modell: R-7016-PRKereszthivatkozás: 5VF83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€515.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4-3 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 6-1/8"
Terhelési érték960 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típus5 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság18.75 "
Lemezméret5-1/8" x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
rétegű4
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.8"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.015
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716903000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságrétegűKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékÁr
HAMILTON R-7008-PRB merev pneumatikus görgő 2-1 / 2 W 8 átmérőjű | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300-999 font2-7/16 x 4-15/16"4Precíziós golyó8"2.5 "330 font€237.34
HAMILTON R-7012-PRB merev pneumatikus görgő 3 W 12 átmérőjű AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300-999 font4-1/8 x 6-1/8"4Precíziós golyó12 "3"625 font€366.46
HAMILTON R-70166-PR merev pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000-2999 font4-1/8" x 6-1/8"6Precíziós kúpos labda16 "4"1220 font€679.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-7016-PR Merev pneumatikus görgő 4 W 16 Átmérő
€515.22 /Mértékegység