HAMILTON R-7012-PRB merev pneumatikus görgő 3 W 12 átmérőjű AC6YPF 36T704

HAMILTON R-7012-PRB merev pneumatikus görgő 3 W 12 átmérő

Raktáron
Tétel: AC6YPF Modell: R-7012-PRBKereszthivatkozás: 36T704

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8 x 6-1/8"
Terhelési érték625 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság15.5
Lemezméret5-1/8 x 7-1/2"
Lemezvastagság1 / 2 "
lemez típusaD
rétegű4
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.6"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő12 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.24
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságrétegűKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékÁr
HAMILTON R-7008-PRB merev pneumatikus görgő 2-1 / 2 W 8 átmérőjű | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300-999 font2-7/16 x 4-15/16"4Precíziós golyó8"2.5 "330 font€237.34
HAMILTON R-7016-PR merev pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300-999 font4-1/8" x 6-1/8"4Árnyékoló roló16 "4"960 font€515.22
HAMILTON R-70166-PR merev pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000-2999 font4-1/8" x 6-1/8"6Precíziós kúpos labda16 "4"1220 font€679.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-7012-PRB merev pneumatikus görgő 3 W 12 átmérő
€366.46 /Mértékegység