Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-7008-PRB merev pneumatikus görgő 2-1 / 2 W 8 átmérőjű | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB merev pneumatikus görgő 2-1/2 W 8 átmérő

Raktáron
Tétel: AC6YPE Modell: R-7008-PRBKereszthivatkozás: 36T702
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
€237.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3"
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték330 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság10.625 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaD
rétegű4
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8716903000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságrétegűKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékÁr
HAMILTON R-7012-PRB merev pneumatikus görgő 3 W 12 átmérőjű AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300-999 font4-1/8 x 6-1/8"4Precíziós golyó12 "3"625 font€366.46
HAMILTON R-7016-PR merev pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300-999 font4-1/8" x 6-1/8"4Árnyékoló roló16 "4"960 font€515.22
HAMILTON R-70166-PR merev pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000-2999 font4-1/8" x 6-1/8"6Precíziós kúpos labda16 "4"1220 font€679.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-7008-PRB merev pneumatikus görgő 2-1/2 W 8 átmérő
€237.34 /Mértékegység