Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt 1/8 In | AD3KPA 3ZVU4

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 rozsdamentes acél golyóscsap, 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KPA Modell: H-1280-SS-N-1/8Kereszthivatkozás: 3ZVU4
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
€297.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
Csőméret1 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretÁr
HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNY 3ZVU2 h-1200-SS-L-1/4Cső x CsőMini golyós szelep-€332.83
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 Rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt 1/4 In | AD3KPB 3ZVU5 H-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini golyós szelep1 / 4 "€292.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 rozsdamentes acél golyóscsap, 1/8 hüvelykes
€297.14 /Mértékegység