Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 Rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt 1/4 In | AD3KPB 3ZVU5

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 rozsdamentes acél golyóscsap, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KPB Modell: H-1280-SS-N-1/4Kereszthivatkozás: 3ZVU5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€292.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretÁr
HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNY 3ZVU2 h-1200-SS-L-1/4Cső x CsőMini golyós szelep-€332.83
HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt 1/8 In | AD3KPA 3ZVU4 H-1280-SS-N-1/8MNPT x MNPTgolyóscsap1 / 8 "€297.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 rozsdamentes acél golyóscsap, 1/4 hüvelykes
€292.36 /Mértékegység