HAM-LET Rozsdamentes acél gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Nejlon , Fogantyú típusa: Toggle , Max. Nyomás: 300 psi WOG , Port: Standard , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Cső mérete: 1 / 4 " , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellKapcsolat típusaTételCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
H-1280-SS-N-1/4
MNPT x MNPTMini golyós szelep1 / 4 "€270.24
A
H-1280-SS-N-1/8
MNPT x MNPTgolyóscsap1 / 8 "€274.65
B
h-1200-SS-L-1/4
Cső x CsőMini golyós szelep-€286.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?