Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KPF 3ZVU9

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KPF Modell: H-1200-BL-1/4-AKereszthivatkozás: 3ZVU9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€304.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaCső x Cső
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapcsolat típusaTételCsőméretÁr
HAM-LET H-1200-BL-1/8 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/8 hüvelykes | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8SorbanCső x Csőgolyóscsap1 / 8 "€217.26
HAM-LET H-1200-BL-1/4 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4SorbanCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€228.88
HAM-LET H-1280-BN-1/4-A sárgaréz golyósszelep szöge Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3 H-1280-BN-1/4-ASzögMNPT x MNPTgolyóscsap-€200.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes
€304.81 /Mértékegység