Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1200-BL-1/8 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/8 hüvelykes | AD3KPD 3ZVU7

HAM-LET H-1200-BL-1/8 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KPD Modell: H-1200-BL-1/8Kereszthivatkozás: 3ZVU7

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€187.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaCső x Cső
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481801050
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapcsolat típusaTételCsőméretÁr
HAM-LET H-1200-BL-1/4 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4SorbanCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€197.12
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-ASzögCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€262.52
HAM-LET H-1280-BN-1/4-A sárgaréz golyósszelep szöge Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3 H-1280-BN-1/4-ASzögMNPT x MNPTgolyóscsap-€185.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1200-BL-1/8 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/8 hüvelykes
€187.13 /Mértékegység