Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A sárgaréz golyósszelep szöge Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A sárgaréz golyósszelep szöge, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3KPJ Modell: H-1280-BN-1/4-AKereszthivatkozás: 3ZVX3
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
€185.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapcsolat típusaTételCsőméretÁr
HAM-LET H-1200-BL-1/8 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/8 hüvelykes | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8SorbanCső x Csőgolyóscsap1 / 8 "€187.13
HAM-LET H-1200-BL-1/4 sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4SorbanCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€197.12
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A sárgaréz golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-ASzögCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€262.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A sárgaréz golyósszelep szöge, 1/4 hüvelyk
€185.65 /Mértékegység