HAM-LET Sárgaréz golyóscsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Fogantyú anyaga: Nejlon , Fogantyú típusa: Toggle , Max. Nyomás: 300 psi WOG , Csőméret: 1 / 4 " , Port: Standard , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellTestnevelésKapcsolat típusaTételCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
H-1200-BL-1/4-A
SzögCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€262.52
B
H-1280-BN-1/4-A
SzögMNPT x MNPTgolyóscsap-€185.65
C
H-1200-BL-1/8
SorbanCső x Csőgolyóscsap1 / 8 "€187.13
C
H-1200-BL-1/4
SorbanCső x CsőMini golyós szelep1 / 4 "€197.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?