Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1020075 osztóáramlás 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660

HALDEX BARNES 1020075 osztóáram 2.4-5 Gpm

Raktáron
Tétel: AD7KYG Típus: 1020075Kereszthivatkozás: 4F660
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
€614.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus áramlásosztó
test anyagaÁllandóan öntött öntöttvas
Elmozdulás0.129 cmXNUMX / ford
Áramlási sebesség2.4-5 GPM
FunkcióOssza meg az áramlást egyetlen szivattyúforrásból megfelelő henger vagy folyadékmotor párjába, két párhuzamos mozgást szinkronizáljon hidraulikusan, mint mechanikusan
Szinkron11 Fog edzett acél
Magasság3.26 "
Hossz7.55 "
Üzemi nyomás3000 psi
RPM tartomány2000 a 4500
típusRotációs felszerelés
Szelep típusaIntegrált differenciális mentesség
Szélesség2.99 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Külső nyomás (PSI) (4500)
    • Portméret bemenet (hüvelyk) (3/4 -16)
    • Portméret kimenet (hüvelyk) (3/4 -16)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásSzélességÁr
HALDEX BARNES 1020076 osztóáramlás 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cmXNUMX / ford5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€566.98
HALDEX BARNES 1100042 osztóáramlás 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cmXNUMX / ford10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€1,057.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1020075 osztóáram 2.4-5 Gpm
€614.15 /Mértékegység