HALDEX BARNES 1100042 osztóáramlás 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662

HALDEX BARNES 1100042 osztóáram 10-20 Gpm

Raktáron
Tétel: AD7KYJ Típus: 1100042Kereszthivatkozás: 4F662

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,057.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus áramlásosztó
test anyagaÁllandóan öntött öntöttvas
Elmozdulás0.581 cmXNUMX / ford
Áramlási sebesség10-20 GPM
FunkcióOssza meg az áramlást egyetlen szivattyúforrásból megfelelő henger vagy folyadékmotor párjába, két párhuzamos mozgást szinkronizáljon hidraulikusan, mint mechanikusan
Szinkron11 Fog edzett acél
Magasság4"
Hossz9.85 "
Üzemi nyomás2750 PSI
RPM tartomány2000 a 4500
típusRotációs felszerelés
Szelep típusaIntegrált differenciális mentesség
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Külső nyomás (PSI) (4500)
    • Portméret bemenet (hüvelyk) (1-5 / 16 -12)
    • Portméret kimenet (hüvelyk) (7/8 -14)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásSzélességÁr
HALDEX BARNES 1020075 osztóáramlás 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cmXNUMX / ford2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€614.15
HALDEX BARNES 1020076 osztóáramlás 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cmXNUMX / ford5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€566.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1100042 osztóáram 10-20 Gpm
€1,057.99 /Mértékegység