Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1040-1 / 2HGX gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJU 1DUX5

E JAMES & CO 1040-1/2HGX gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LJU Típus: 1040-1/2HGXKereszthivatkozás: 1DUX5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40A
nyúlás400%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 2 "
típusMagas fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7911
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságtípusÁr
E JAMES & CO 1040-1/16HGX Gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 16 "Magas fok€5.76
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 8 "Magas fok€10.10
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGX gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI3 / 16 "Magas fok€14.13
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 4 "Magas fok€20.49
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI3 / 8 "Magas fok€27.44
E JAMES & CO 1040-1HGX gumi neoprén 1 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI1"Magas fok€56.58
E JAMES & CO 1040-1/16HGY Gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9LJX 1DUY2 1040-1 / 16HGY4"Egyszerű400%225 F-30 ° F1500 PSI1 / 16 "Magas fok€12.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1040-1/2HGX gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€36.05 /Mértékegység