Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1020076 osztóáramlás 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661

HALDEX BARNES 1020076 osztóáram 5-10 Gpm

Raktáron
Tétel: AD7KYH Típus: 1020076Kereszthivatkozás: 4F661
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
€558.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus áramlásosztó
test anyagaÁllandóan öntött öntöttvas
Elmozdulás0.258 cmXNUMX / ford
Áramlási sebesség5-10 GPM
FunkcióOssza meg az áramlást egyetlen szivattyúforrásból megfelelő henger vagy folyadékmotor párjába, két párhuzamos mozgást szinkronizáljon hidraulikusan, mint mechanikusan
Szinkron11 Fog edzett acél
Magasság3.26 "
Hossz7.55 "
Üzemi nyomás2300 PSI
RPM tartomány2000 a 4500
típusRotációs felszerelés
Szelep típusaIntegrált differenciális mentesség
Szélesség2.99 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termék részletek:

A Haldex Barnes (Concentric) 1020076 osztóáram az egyetlen szivattyúból érkező áramlást egyenlően vagy előre meghatározott arányokban osztja el 2 vagy több működtető között. Ezt a forgókerekes áramláselosztót 2 párhuzamos mozgás hidraulikus, nem pedig mechanikus szinkronizálására használják.

Jellemzők:

  • A Haldex Barnes 1020076 osztóáram megosztja az áramlást egyetlen szivattyúforrásból egy pár megfelelő folyadékmotorra vagy hengerre.
  • Tartósan fröccsöntött öntöttvas szerkezettel rendelkezik, amely akár 2300 psi üzemi nyomást is kibír.
  • Ez az egység beépített differenciálcsökkentő szeleppel rendelkezik, amely csökkenti a belső nyomást.
  • A 11 fogazott acél fogaskerék maximum 4500 ford./perc sebességgel foroghat, 4500 psi külső folyadéknyomást biztosítva.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszak áramláselosztót?

A.

  • Ossza el az utánpótlási áramlást a szükséges számú osztással.
  • Az áramlási mértékegységeket cc/perc értékre kell módosítani.
  • Osszuk el ezt a cc/perc értéket az ideális 1500 ford./perc fordulatszámból.
  • Válassza ki a legközelebbi elérhető elemméretet.
  • Ellenőrizze a pontos munkasebességet ehhez a mérethez.

K. Hogyan szinkronizál két hidraulikus hengert?

V. A szervoszelepek a legpontosabb módszer a hidraulikus hengerek szinkronizálására. Az elektronikus helyzet-visszacsatolást a szervoszelepek használják az egyes hengerek önálló működtetésére, miközben összehasonlítják az összes működtetőelem helyzetét.

K. Mekkora az áramlási teljesítménye ennek az osztónak?

A. 5-10 GPM.

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásSzélességÁr
HALDEX BARNES 1020075 osztóáramlás 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cmXNUMX / ford2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€585.23
HALDEX BARNES 1100042 osztóáramlás 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cmXNUMX / ford10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€1,042.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1020076 osztóáram 5-10 Gpm
€558.15 /Mértékegység