Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 84-9609 Alligator Clip Boot - 10 db-os csomag | AB9VDV 2FGB5

GROTE 84-9609 Alligator Clip Boot - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VDV Modell: 84-9609Kereszthivatkozás: 2FGB5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAligátor klip
színekPiros / fekete
csatlakozásCsúsztassa be
Kapcsolat típusaCsúsztassa be
Ház anyagaPVC
SzigetelőanyagVinyl
AnyagPVC
Max. Amper5
Stud méret3 / 4 "
AlkategóriaCsipesz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
GROTE 82-9609 Alligator Clip Boot - 2 db-os csomag | AB9UTA 2FDY1 82-9609Alligátor klipcsizma2€2.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 84-9609 Alligator Clip Boot - 10 db-os csomag
€5.38 /csomag