Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 84-9230 akkumulátorkábel előre gyártott | AB9UZJ 2FFC7

GROTE 84-9230 Előre gyártott akkumulátorkábel

Raktáron
Tétel: AB9UZJ Modell: 84-9230Kereszthivatkozás: 2FFC7
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
€25.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor kábel
színekFekete
csatlakozásCsavarozza
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaCsavarozza
Nyomtáv4
Hossz19 "
AnyagRéz
Stud méret3 / 8 "
AlkategóriaKábel / kábelköteg
KapcsolótípusFelső bejegyzés
Vezeték színeFekete
Vezetékméret4 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8544492000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretszínekcsatlakozásCsatlakozó anyagNyomtávHosszAnyagVezeték színeÁr
GROTE 82-7014 akkumulátor kábel | AB9FRC 2CWH1 82-70144 ga.Fekete-Antimonial ólom414 "Antimonial ólomFekete€20.22
GROTE 82-7025 akkumulátor kábel | AB9FRE 2CWH3 82-70254 ga.Fekete-Antimonial ólom425 "Antimonial ólomFekete€26.12
GROTE 82-7053 akkumulátor kábel | AB9FRF 2CWH5 82-70534 ga.Fekete-Antimonial ólom453 "Antimonial ólomFekete€45.22
GROTE 84-9224 előre gyártott akkumulátor kábel | AB9UZC 2FFC1 84-92244 ga.FeketespliceRéz410 "RézFekete€18.71
GROTE 84-9225 akkumulátorkábel előre gyártott | AB9UZD 2FFC2 84-92254 ga.FeketeCsavarozzaRéz412 "RézFekete€19.17
GROTE 84-9226 előre gyártott akkumulátor kábel | AB9UZE 2FFC3 84-92264 ga.FeketeCsavarozzaRéz415 "RézFekete€20.03
GROTE 84-9227 előre gyártott akkumulátor kábel | AB9UZF 2FFC4 84-92274 ga.FeketeCsavarozzaRéz416 "RézFekete€24.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 84-9230 Előre gyártott akkumulátorkábel
€25.93 /Mértékegység