Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 82-7014 akkumulátor kábel | AB9FRC 2CWH1

GROTE 82-7014 akkumulátorkábel

Raktáron
Tétel: AB9FRC Modell: 82-7014Kereszthivatkozás: 2CWH1
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
€20.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor kábel
színekFekete
Csatlakozó anyagAntimonial ólom
Kapcsolatok2
Nyomtáv4
Szigetelés típusaPVC
Hossz14 "
AnyagAntimonial ólom
Stud méret3 / 8 "
AlkategóriaKábel / kábelköteg
KapcsolótípusFelső bejegyzés
Vezeték színeFekete
Vezetékméret4 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8544492000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretszínekcsatlakozásCsatlakozó anyagNyomtávHosszAnyagVezeték színeÁr
GROTE 82-7025 akkumulátor kábel | AB9FRE 2CWH3 82-70254 ga.Fekete-Antimonial ólom425 "Antimonial ólomFekete€26.12
GROTE 82-7053 akkumulátor kábel | AB9FRF 2CWH5 82-70534 ga.Fekete-Antimonial ólom453 "Antimonial ólomFekete€45.22
GROTE 84-9224 előre gyártott akkumulátor kábel | AB9UZC 2FFC1 84-92244 ga.FeketespliceRéz410 "RézFekete€18.71
GROTE 84-9225 akkumulátorkábel előre gyártott | AB9UZD 2FFC2 84-92254 ga.FeketeCsavarozzaRéz412 "RézFekete€19.17
GROTE 84-9226 előre gyártott akkumulátor kábel | AB9UZE 2FFC3 84-92264 ga.FeketeCsavarozzaRéz415 "RézFekete€20.03
GROTE 84-9227 előre gyártott akkumulátor kábel | AB9UZF 2FFC4 84-92274 ga.FeketeCsavarozzaRéz416 "RézFekete€24.54
GROTE 84-9228 akkumulátorkábel előre gyártott | AB9UZG 2FFC5 84-92284 ga.FeketeCsavarozzaRéz422 "RézFekete€24.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 82-7014 akkumulátorkábel
€20.22 /Mértékegység