Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 64891 Gumi munkalámpa 4 x 6 hüvelykes | AB9FTX 2CWT7

GROTE 64891 Gumi munkalámpa 4 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9FTX Típus: 64891Kereszthivatkozás: 2CWT7
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
€44.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka lámpa
színekFehér / Clear
Mélység5.25 "
Lámpa típusaIzzó
Hossz6.625 "
AnyagGumi ház
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típusÁrvíz
Volt izzó12
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.674
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8512202080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVolt izzószínekJelenlegi minősítésSzélességMélységLámpa típusaHosszAnyagÁr
GROTE 63151-5 Négyszögletű halogén munkalámpa | AB9FTH 2CWP9 63151-512Fehér / Clear4.7A6.875 "2.75 "Halogén5"DURAMOLD (TM)€46.21
GROTE 63171-5 munkalámpa négyszögletes halogén átlátszó | AC3RNF 2VPF6 63171-512Szűrő kikapcsolása4.7A6.875 "2.75 "Halogén5"DURAMOLD (TM)€47.01
GROTE 63571 spotlámpa nagy teljesítményű | AC3RNL 2VPG2 6357124Szűrő kikapcsolása4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Porszórt acél / öntött alumínium / polikarbonát lencse€794.67
GROTE 63591 trapézlámpa vezetett nagy teljesítményű tiszta | AC3RNN 2VPG4 6359112Szűrő kikapcsolása4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Porszórt acél / öntött alumínium / polikarbonát lencse€783.29
GROTE 63601 spotlámpa Led munkalámpa átlátszó | AC3RNP 2VPG5 6360112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€187.28
GROTE 63611 elárasztó lámpa Led munkalámpa tiszta | AC3RNQ 2VPG6 6361112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€183.40
GROTE 63621 trapéz lámpa Led munkalámpa átlátszó | AC3RNR 2VPG7 6362112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€183.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 64891 Gumi munkalámpa 4 x 6 hüvelyk
€44.94 /Mértékegység