Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 63151-5 Négyszögletű halogén munkalámpa | AB9FTH 2CWP9

GROTE 63151-5 Négyszögletű halogén munkalámpa

Raktáron
Tétel: AB9FTH Modell: 63151-5Kereszthivatkozás: 2CWP9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€46.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka lámpa
színekFehér / Clear
Jelenlegi minősítés4.7A
Mélység2.75 "
Lámpa típusaHalogén
Hossz5"
AnyagDURAMOLD (TM)
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típusÁrvíz
HasználtSokoldalú alkalmazási igények: traktor, segédprogram, ötödik kerék vagy terepjáró
Volt izzó12
Szélesség6.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8512202080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVolt izzószínekJelenlegi minősítésSzélességMélységLámpa típusaHosszAnyagÁr
GROTE 64891 Gumi munkalámpa 4 x 6 hüvelykes | AB9FTX 2CWT7 6489112Fehér / Clear-7.5 "5.25 "Izzó6.625 "Gumi ház€44.94
GROTE 63171-5 munkalámpa négyszögletes halogén átlátszó | AC3RNF 2VPF6 63171-512Szűrő kikapcsolása4.7A6.875 "2.75 "Halogén5"DURAMOLD (TM)€47.01
GROTE 63571 spotlámpa nagy teljesítményű | AC3RNL 2VPG2 6357124Szűrő kikapcsolása4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Porszórt acél / öntött alumínium / polikarbonát lencse€794.67
GROTE 63591 trapézlámpa vezetett nagy teljesítményű tiszta | AC3RNN 2VPG4 6359112Szűrő kikapcsolása4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Porszórt acél / öntött alumínium / polikarbonát lencse€783.29
GROTE 63601 spotlámpa Led munkalámpa átlátszó | AC3RNP 2VPG5 6360112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€187.28
GROTE 63611 elárasztó lámpa Led munkalámpa tiszta | AC3RNQ 2VPG6 6361112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€183.40
GROTE 63621 trapéz lámpa Led munkalámpa átlátszó | AC3RNR 2VPG7 6362112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€183.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 63151-5 Négyszögletű halogén munkalámpa
€46.21 /Mértékegység