Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 63571 spotlámpa nagy teljesítményű | AC3RNL 2VPG2

GROTE 63571 Spot lámpa LED nagy teljesítményű

Raktáron
Tétel: AC3RNL Típus: 63571Kereszthivatkozás: 2VPG2
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
€794.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka lámpa
színekSzűrő kikapcsolása
Jelenlegi minősítés4.2A
Mélység3-21 / 32 "
Lámpa típusaLED
Hossz6.031 "
AnyagPorszórt acél / öntött alumínium / polikarbonát lencse
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típusSpot, nagy teljesítmény
Volt izzó24
Szélesség9 1 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.673
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8512202040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVolt izzószínekJelenlegi minősítésSzélességMélységLámpa típusaHosszAnyagÁr
GROTE 63151-5 Négyszögletű halogén munkalámpa | AB9FTH 2CWP9 63151-512Fehér / Clear4.7A6.875 "2.75 "Halogén5"DURAMOLD (TM)€46.21
GROTE 64891 Gumi munkalámpa 4 x 6 hüvelykes | AB9FTX 2CWT7 6489112Fehér / Clear-7.5 "5.25 "Izzó6.625 "Gumi ház€44.94
GROTE 63171-5 munkalámpa négyszögletes halogén átlátszó | AC3RNF 2VPF6 63171-512Szűrő kikapcsolása4.7A6.875 "2.75 "Halogén5"DURAMOLD (TM)€47.01
GROTE 63591 trapézlámpa vezetett nagy teljesítményű tiszta | AC3RNN 2VPG4 6359112Szűrő kikapcsolása4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Porszórt acél / öntött alumínium / polikarbonát lencse€783.29
GROTE 63601 spotlámpa Led munkalámpa átlátszó | AC3RNP 2VPG5 6360112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€187.28
GROTE 63611 elárasztó lámpa Led munkalámpa tiszta | AC3RNQ 2VPG6 6361112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€183.40
GROTE 63621 trapéz lámpa Led munkalámpa átlátszó | AC3RNR 2VPG7 6362112Szűrő kikapcsolása0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Öntött ház, polikarbonát lencse€183.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 63571 Spot lámpa LED nagy teljesítményű
€794.67 /Mértékegység