Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 61F01 Kupolámpa 18 hüvelykes 12 V-os | AA6GCU 13W963

GROTE 61F01 Dome lámpa, led 18 hüvelykes 12 V

Raktáron
Tétel: AA6GCU Modell: 61F01Kereszthivatkozás: 13W963
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
€208.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKupolámpa
Bázisszerelő központok17-1 / 4 "
színekfehér
Jelenlegi minősítés0.6A
Mélység3 / 4 "
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz18 "
AnyagPolikarbonát / alumínium
Szerelési típusfelületi
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
Volt izzó12
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8512202040
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítéstípusVolt izzóSzélességMélységA lámpa élettartamaÁr
GROTE 61E91 kupola lámpa LED 18 hüvelyk 24 V | AA6GCT 13W962 61E91felületifehér0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 XNUMX óra.€226.15
GROTE 61F61 Téglalap alakú kupola lámpa mozgásérzékelővel | AA6GCY 13W968 61F61süllyesztettFehér / Clear1.75A-9 a 135.75 "1"3 év€443.82
GROTE 61301 Dome lámpa Eurostyle térkép és kupola | AC3RMV 2VPE3 61301-Fehér / Clear-Eurostyle térkép és kupola123"1.375 "-€40.99
GROTE 61491-5 Dome lámpa téglalap kapcsolóval | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Fehér / Clear2.1A-122.5 "1.75 "-€23.57
GROTE 61931 Dome lámpa Led Standard Mount 6 dióda | AC3RMZ 2VPE8 61931Standard Fehér / Clear0.48AUdvariasság123.12 "1.25 "50,000 XNUMX óra.€155.35
GROTE 61121 Dome lámpa led hossza (in.) 7-5/8 | AE6RXH 5UVU5 61121felületiFehér / Clear--124.75 "1 / 2 "-€110.98
GROTE 61261 Kupolámpa süllyesztett Led L 18-1 / 4 In | AE6RXK 5UVU7 61261süllyesztettFehér / Clear1.75A-125.75 "1"-€285.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 61F01 Dome lámpa, led 18 hüvelykes 12 V
€208.27 /Mértékegység