Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 49172 Rúdlámpa 15 Stílusjelzők Piros | AC3RJR 2VNU6

GROTE 49172 Bárlámpa 15 Stílusjelző Piros

Raktáron
Tétel: AC3RJR Típus: 49172Kereszthivatkozás: 2VNU6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBárlámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.99A
Lámpa típusaIzzó
Hossz17 "
AnyagPolikarbonát
Izzók száma3
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típus15 stílus
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8512202080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekJelenlegi minősítésSzélességMélységgörcsrohamokLámpa típusaHosszÁr
GROTE 49202 bárlámpa Micronova Led Piros Fekete | AA6GCG 13W952 49202-Piros / fekete0.45A1.25 "1-7 / 32 "Keskeny vasúti alkalmazásokLED15 "€96.86
GROTE 49042 Bárlámpa | AB9FNL 2CWA1 49042Alacsony profilúPiros0.99A1 11 / 16 "2"-Izzó14.5 "€37.27
GROTE 49112 Economy bárlámpa | AB9FNQ 2CWA5 49112GazdaságPiros0.99A1.25 "1.375 "-Izzó15.625 "€26.31
GROTE 49122 Vékony vonalú Led bárlámpa | AB9FNR 2CWA6 49122Vékony vonalPiros0.18A1.187 "2"Keskeny sínek és csatornákLED19 11 / 16 "€110.29
GROTE 49132 Bárlámpa | AB9FNT 2CWA7 49132-Piros0.99A1.187 "1.75 "Keskeny sínek és csatornákIzzó18.25 "€92.25
GROTE 49142 Alacsony profilú rúdlámpa | AB9FNU 2CWA8 49142Alacsony profilúPiros0.99A2"2"-Izzó16 "€48.63
GROTE 49162 bárlámpa LED markerek alacsony profilú piros | AC3RJQ 2VNU5 49162Alacsony profilúPiros0.18A2"2"-LED16 "€83.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 49172 Bárlámpa 15 Stílusjelző Piros
€33.65 /Mértékegység