Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE52 Spring Pin Slotted M5 X 12Mm L, 10PK | AE3GNP

APPROVED VENDOR 5DE52 rugós csap, hornyolt M5 X 12 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3GNP Modell: 5DE52
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
€7.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)5.40-5.60mm
Letörés hossza (min.)0.9mm
A letörés hossza referencia0.9mm
Dupla nyíróerő (font)3943
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)5.00-5.20mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM5
Teljes hossz12mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság1.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE52 rugós csap, hornyolt M5 X 12 mm hosszú, 10 PK
€7.50 /csomag