SHEPHERD CASTER Forgatható lemez görgők


Szűrő
Fék típusa: Kerékpánt , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Mag színe: Szürke , Extended lead: Nem , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Nem jelölés: Igen , Versenypálya: Kettős labda , Forgatási sugár: 0"
StílusModellBelső furatlyuk-távolságGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr (ÁFA nélkül)
A
PGS30120ZN-TPR21 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nem0-299 font210 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€23.35
B
PGS60120ZN-TPR33 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€36.89
C
PGS60120ZN-TPU33 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€36.03
D
PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB
1-3/4 x 2-3/4"Igen300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€45.79
A
PGS50120ZN-TPU22 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font315 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€42.72
A
PGS30120ZN-TPU21 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nem0-299 font250 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€22.19
A
PGS40120ZN-TPU22 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€24.87
A
PGS50120ZN-TPU22 (BG)
1-3/4" x 2-3/4"Nem300-999 font315 font5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€36.99
A
PGS40120ZN-TPU22 (BG)
1-3/4" x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"€32.32
E
PRE20113ZN-TPR
13/16" x 1-9/16"Nem0-299 font80 font3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"€8.21

Forgatható lemez görgők

A Shepherd Casters közepes igénybevételű mobilitási alkalmazásokhoz gyárt lemezgörgőket az üzletek berendezéseiben és anyagmozgató berendezésekben. Ezek a görgők hőkezelt acélszerkezettel, RoHS-kompatibilis cinkbevonattal rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében, valamint poliuretán / hőre lágyuló gumikerekek kettős golyóscsapágyas futópályával az egyenletes terheléselosztás biztosítása érdekében. Egyes modellek NSF által jóváhagyott menetvédővel is rendelkeznek, hogy megakadályozzák a törmelék belekeveredését a kerekekbe. Ezek a Shepherd görgők kerekeket képesek elviselni akár 315 kg (142.88 lb) (180 Fahrenheit) hőmérsékletig. Ezek a görgők A-, C- és D-lemezre szerelhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?