Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51730.031.0001 Locknut Nylon Insert 5/16-18, 50PK | AD7MNL 4FJE6

APPROVED VENDOR U51730.031.0001 Nylon betét 5/16-18, 50PK

Raktáron
Tétel: AD7MNL Modell: U51730.031.0001Keresztszám: 4FJE6 / 42KN97
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
€11.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1737
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.031.0001 Nylon betét 5/16-18, 50PK
€11.82 /csomag