Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE DTAPKITMC fúrócsap süllyesztett készlet, metrikus, 6 db | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC fúrócsap süllyesztett készlet, metrikus, 6 darab

Raktáron
Tétel: AA8XLK Modell: DTAPKITMCKereszthivatkozás: 1ANZ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás / csapolás / süllyesztés beállítása
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám6
SAE vagy metrikusMetric
Szár típusa1/4 "Gyorscsere Hex
Méreteket tartalmazM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50
Koppintson a Méretek elemreM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50
Koppintson a Stílus elemreDugó
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8207504060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúró stílus (csavar)

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazKoppintson a Méretek elemretípusÁr
GREENLEE DTAPKIT fúrófúró készlet, 6-32 - 1/4-20 méret, gyorsacél, 6 darab | AD7RNR 4GB12 DTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive One Piece kombináció€103.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE DTAPKITMC fúrócsap süllyesztett készlet, metrikus, 6 darab
€111.36 /Mértékegység