Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE DTAPKIT fúrófúró készlet, 6-32 - 1/4-20 méret, gyorsacél, 6 darab | AD7RNR 4GB12

GREENLEE DTAPKIT fúrófúró készlet, 6-32-től 1/4-20-ig, gyorsacél, 6 darab

Raktáron
Tétel: AD7RNR Modell: DTAPKITKereszthivatkozás: 4GB12

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás / csapolás / süllyesztés beállítása
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám6
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szár típusa1/4 "Gyorscsere Hex
Méreteket tartalmaz6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Koppintson a Méretek elemre#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20
Koppintson a Stílus elemreDugó
Menet típusaUNC
típusHex Drive One Piece kombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8207504060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúró stílus (csavar)

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazKoppintson a Méretek elemretípusÁr
GREENLEE DTAPKITMC fúrócsap süllyesztett készlet, metrikus, 6 db | AA8XLK 1ANZ3 DTAPKITMCMetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50Metric€111.36

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE DTAPKIT fúrófúró készlet, 6-32-től 1/4-20-ig, gyorsacél, 6 darab
€103.42 /Mértékegység