Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRATING FASTENERS ZSSGG1E rácscsipesz, négyzet alakú, 2 hüvelykes rúdmagasság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB3TLR Modell: ZSSGG1EKereszthivatkozás: 1VCD4 / ZSSGG-1E
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
€969.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Age GroupFelnőtt
színekSzürke
Megfelel a csapágyrúd magasságának2"
Megfelel a csapágyrúd távolságának2 "x 2"
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
nemEgynemű
Rács anyagaÜveggyapot
Rács nyílás mérete1"
Vastagság reszelése2"
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság13 ga.
Pofaszélesség3 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Csavar méret1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza2-9 / 16 "
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége2-9 / 16 "
típusNégyzet alakú háló
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez
    • A támasztóvastagsághoz illeszkedik (1/4-3/4")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS ZSSGG1E rácscsipesz, négyzet alakú, 2 hüvelykes rúdmagasság, 25 PK
€969.16 /csomag