GRATING FASTENERS FSSGG-3C Grating Clip, Standard, 1-1/2 Inch Grating Thickness, 1-1/4 To 1-3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GQM

GRATING FASTENERS FSSGG-3C rácskapocs, normál, 1-1/2 hüvelykes rácsvastagság, 1-1/4 - 1-3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK

Tétel: CD6GQM Modell: FSSGG-3C
€482.79 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1-1/4" To 1-3/4"
Vastagság reszelése1-1 / 2 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság13 ga.
Pofaszélesség11 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Csavar méret1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége3 / 16 "
Felső lemez hossza1-3 / 4 "
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége2-3 / 4 "
Alátét anyaga410 Stainless Steel
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
GRATING FASTENERS FSSGG-3C rácskapocs, normál, 1-1/2 hüvelykes rácsvastagság, 1-1/4 - 1-3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK
€482.79 /csomag