GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T magas platós teherautó, teljes 63-3/4 hüvelykes hosszúság | CD2GFM 443X61

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T magas platós teherautó, teljes 63-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: CD2GFM Típus: WHPTA-WD-3060-8MR-17TKereszthivatkozás: 443X61

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,504.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka magasságú teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Görgős konfiguráció(2) Forgatható, (2) Merev
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekPiros
Fedélzeti magasság26 3/4 - 35 3/4 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagKeményfa
Fedélzet szélessége30 "
Hosszabbított60 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv14
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség1800 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 3/8 - 49 3/8 "
Teljes hossz63.75 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítottGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaNyomtávFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
GRAINGER WHPTA-WD-2448-8MR-17T platós teherautó, 51-2/4" hosszúság | AX3MWY 443X60 WHPTA-WD-2448-8MR-17T--------€1,338.19
GRAINGER WHPT-WD-2448-8MR-17T magas platós teherautó, teljes 51-9/16 hüvelykes hosszúság | CD2GFN 443X62 WHPT-WD-2448-8MR-17T48 "8"Öntapadó gumi14Csöves1800 font40.187 "51 9 / 16 "€1,051.66
GRAINGER WHPT-WD-3060-8MR-17T magas platós teherautó, teljes 63-9/16 hüvelykes hosszúság | CD2GFP 443X63 WHPT-WD-3060-8MR-17T60 "8"Öntapadó gumi14Csöves1800 font40.187 "63 9 / 16 "€1,232.88
GRAINGER PT304810/12PN95 platós teherautó, 1750 Lbs. Kapacitás, 48 ​​x 30, 39 hüvelyk Méret | CD2WPC 49DP12 PT304810 / 12PN95-(2) 12 ", (2) 10"Pneumatikus12Kivehető csőfogantyú1750 font39 "50 "€1,391.14
GRAINGER WHPTA30605PH95 platós teherautó, 2000 font. Kapacitás, 60 x 30 hüvelyk Méret | CD3WPG 49DN96 WHPTA30605PH95-5"fenolos12Kivehető, cső alakú2000 font41–47 ”65 "€1,553.68
GRAINGER WHPTA24485PH95 platós teherautó, 2000 font. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk méret | CD3WQW 49DN95 WHPTA24485PH95-5"fenolos12Kivehető, cső alakú2000 font41–47 ”53 "€993.26
GRAINGER WHPT30605MR95 platós teherautó, 2000 font. Kapacitás, 60 x 30, 41 hüvelyk Méret | CD3XLA 49DP24 WHPT30605MR95-5"Öntapadó gumi12Kivehető, cső alakú2000 font41 "65 "€1,167.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T magas platós teherautó, teljes 63-3/4 hüvelyk hosszú
€1,504.97 /Mértékegység