Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51900.050.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2 X 3-1/2 hossz, 10PK | AG2FRX 31JE14

GRAINGER U51900.050.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2 x 3-1/2 hosszúság, 10 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2FRX Modell: U51900.050.0350Keresztszám: 31JE14 / 166W92
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
€169.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezEgyszerű
Fokozat3
Hex méret3 / 4 "
Hossz3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8176
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51900.050.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2 x 3-1/2 hosszúság, 10 PK
€169.06 /csomag