Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51680.019.0250 Tap Sheet Metal Screw Flat #10-16 2-1/2 Inch, 100PK | AG2HCX 31JN42

GRAINGER U51680.019.0250 Fémlemez csavaros csaptelep #10-16 2-1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HCX Modell: U51680.019.0250Keresztszám: 31JN42 / 155W15
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
€46.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333–0.362 ”
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51680.019.0250 Fémlemez csavaros csaptelep #10-16 2-1/2 hüvelyk, 100PK
€46.00 /csomag