Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51660.019.0050 fémlemez csavartányér #10-16 1/2 hüvelykes, 100PK | AG2HBJ 31JN06

GRAINGER U51660.019.0050 fémlemez csavartányér #10-16 1/2 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HBJ Modell: U51660.019.0050Keresztszám: 31JN06 / 155W05
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
€11.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.357–0.373 ”
Fejmagasság0.122–0.133 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51660.019.0050 fémlemez csavartányér #10-16 1/2 hüvelykes, 100PK
€11.83 /csomag