Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51651.025.0125 Fém csavaros hatszögletű #14 1-1/4 hosszúság, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Fém csavar hatszögletű #14 1-1/4 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HBA Modell: U51651.025.0125Keresztszám: 31JM97 / 155V96
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
€68.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.367–0.375 ”
Fejmagasság0.172–0.19 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret# 1 / 4-14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6152
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318145020

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Fém csavar hatszögletű #14 1-1/4 hosszúság, 100PK
€68.39 /csomag