Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.037.0200 kocsicsavar 3/8-16 2 hüvelykes, 50PK | AH3EDC 31JC01

GRAINGER U51500.037.0200 kocsicsavar 3/8-16 2 hüvelyk, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EDC Modell: U51500.037.0200Keresztszám: 31JC01 / 164X42

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€40.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5574
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.037.0200 kocsicsavar 3/8-16 2 hüvelyk, 50 PK
€40.86 /csomag