Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.025.0075 Gépcsavar 1/4-20 X 3/4 hossz, 50PK | AG2HTG 31JV34

GRAINGER U51300.025.0075 Gépcsavar 1/4-20 X 3/4 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HTG Modell: U51300.025.0075Keresztszám: 31JV34 / 127M80
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
€19.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.025.0075 Gépcsavar 1/4-20 X 3/4 hossz, 50PK
€19.02 /csomag