ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, párnázott bilincsek, hideg kék, magas hőmérsékletű acél


A Cool Blue, High-Temperature sorozatú ZSI Cush-A-Nator párnázott bilincsek egy merevítő csatornába illeszkednek a csövek vagy csövek rögzítéséhez és megtartásához. Megkönnyítik a gyors telepítést és utómunkálatokat a szerkezeti kereteken a vízvezeték- és mechanikus alkalmazásokban.

Szűrő
Szín: Kék , Anyaga: Acél
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HT42
-2-5 / 8 "€26.80
A
HT50
-3-1 / 8 "€34.77
A
HT64
-4"€54.86
A
HT46
-2-7 / 8 "€31.65
A
HT26
-1-5 / 8 "€16.86
A
HT14
-7 / 8 "€13.17
A
HT08
-1 / 2 "€11.78
A
HT38
-2-3 / 8 "€25.76
A
HT32
-2"€22.29
A
HT28
-1-3 / 4 "€18.13
A
HT22
-1-3 / 8 "€15.25
A
HT18
-1-1 / 8 "€14.32
A
HT48
-3"€32.46
A
HT04
-1 / 4 "€11.78
A
HT10
-5 / 8 "€12.01
A
HT72
-4-1 / 2 "€61.79
A
HT56
-3-1 / 2 "€42.74
A
HT30
-1-7 / 8 "€18.83
A
HT24
-1-1 / 2 "€15.25
A
HT20
-1-1 / 4 "€14.78
A
HT16
-1"€13.63
A
HT12
-3 / 4 "€12.36
A
HT06
-3 / 8 "€11.78
A
HT66
-4-1 / 8 "€56.60
A
HT34
-2-1 / 8 "€24.72
A
HT36
-2-1 / 4 "€25.18
A
HT40
-2-1 / 2 "€26.22
A
HT21P
1"-€15.13
A
HT30P
1-1 / 2 "-€18.83
A
HT14P
1 / 2 "-€13.17
A
HT38P
2"-€25.76
A
HT46P
2-1 / 2 "-€31.65
A
HT56P
3"-€42.74
A
HT64P
3-1 / 2 "-€54.86
A
HT17P
3 / 4 "-€14.09
A
HT72P
4"-€61.79

Jellemzők

  • A ZSI párnázott bilincsek "Thumb Drive"-val rendelkeznek, emelőfülekkel és egy élő zsanérral a párna könnyű megfogásához, kinyitásához és a rugós csatornákba való beszereléséhez.
  • Ezek a Cush-A-Nator párnabilincsek nyomásszabályzó kialakításúak, oldalsó nyílással és a nyomást vezérlő füllel, hogy egyenletesen oszlassák el a nyomást a cső körül.
  • Átcsavarható párna kialakításuk mechanikusan kapcsolódik a tartó acél bilincshez, egyetlen egységet alkotva, és megakadályozza a párnát a túlzott vibrációtól.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek a ZSI párnázott bilincsek?

-65 és 340 F között

Ezeknél a ZSI párnázott bilincseknél szükség van az alapcsatorna eltávolítására a szerelés során?

Ezek a Cool Blue, High-Temperature sorozatú ZSI Cush-A-Nator párnázott bilincsek elforgathatók és beállíthatók a csatornán az egyszerű beállítás érdekében, anélkül, hogy eltávolítanák a többi bilincset vagy elmozdítanák az alaprudat.

Miből készülnek a ZSI párnázott bilincsek?

Ezek a Cush-A-Nator (HT) High Temperature Series bilincsek párnái tartós, hőre lágyuló gumiból készültek, amelyek ellenállnak a magas hőnek, ugyanakkor ellenállnak a vibrációnak és a sérüléseknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?