Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51044.031.0125 Vállcsavar Imperial 18-8 Rozsdamentes acél 1/4-20, 5PK | AG2KPY 31KH15

GRAINGER U51044.031.0125 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 1/4-20, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KPY Modell: U51044.031.0125Keresztszám: 31KH15 / 163V77

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.419–0.438 ”
Fejmagasság0.209–0.219 ”
Head Stylerecézett
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság5 / 16 "
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz1.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0981
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51044.031.0125 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 1/4-20, 5PK
€64.42 /csomag